Motion
EFM3555T-G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032507
N° MFREFM3555T-G
Prix2,224.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032507
N° MFREFM3555T-G
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
Prix2,224.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.2900 po, 337.56 mm
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    41 lb, 18.597 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisation de l’onduleur;Mise à la terre de l’arbre;Base rigide;Graisse Polyrex Em;Fils volants;Réversible
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    2HP, 3490RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3526M, TEFC, F2
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.855
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EFM3555T-G
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EFM3555T-G 2HP, 3490RPM, 3PH, 60HZ, 145T