Motion
EFM3558T-G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032508
N° MFREFM3558T-G
Prix2,146.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI15032508
N° MFREFM3558T-G
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
Prix2,146.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.2900 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur;Mise à la terre de l’arbre;Base rigide;Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F -+300F);Matériau du cadre en acier
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    2HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3528M, TEFC, F2
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    5.6 A;2.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.865
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    K
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EFM3558T-G
  • Modèle
    3528M
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EFM3558T-G 2HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 145T