Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.25 po
- Diamètre minimum de la poulie8 po
- Épaisseur0.25 po
- Poids par pouce0.126 lb
Détails
- Alligator27
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurLisse
- CarcassePolyester
- Tondeuse4
- CouleurBlanc
- ComposéPVG
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finÉtape de biaisFinger
- Accepté par la FDAFDA
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonné375X
- Rivet FlexcoR5
- Résistant à l’huileRésistant à l’huile
- Rivet en plastiqueNon recommandé
- Spirale en plastiqueASL90
- PliPNI
- Type de produitManipulation des aliments
- Plaque solide140
- AgrafeRS187
- Plage de température-20°F à 180 °F
- Couvercle supérieurLisse
- Force de travail220 lb
Aperçu
- Excellente courroie robuste de qualité alimentaire, idéale pour la manipulation d’aliments en vrac comme le sel, le sucre et le grain
- Bonne courroie d’ascenseur avec propriétés antistatiques et cote de basse température
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation