Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la courroie0.071 po
- Diamètre minimum de la poulie1 po
- Épaisseur0.071 po
- Poids par pouce0.03 lb
Détails
- Alligator1
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurImpression
- CarcasseMonofilament
- TondeuseUCM36
- CouleurBleu
- ComposéPVC
- Allongement à la pause1-2 %
- Épissure sans finDoigt, patin
- Accepté par la FDAFDA, USDA, UE
- Résistant au feuNon résistant au feu
- Flexco boulonnéNon recommandé
- Rivet FlexcoNon recommandé
- Résistant à l’huileNon résistant à l’huile
- Rivet en plastiqueAPF100 W
- Spirale en plastiqueASL90
- Pli2
- Type de produitManipulation des aliments
- Plaque solideNon recommandé
- AgrafeRS62
- Plage de température0°F à 180 °F
- Couvercle supérieurLisse
- Force de travail100 lb
Aperçu
- Cette ceinture en PVC bleu à 2 épaisseurs est dotée d’un couvercle lisse et d’un fond à impression quadruple
- Conçu pour fonctionner sur un lit coulissant, le fond quadruple sert principalement de barrière pour empêcher la contamination de la carcasse
- Très souvent, les bords de la ceinture sont recouverts/scellés, ce qui en fait un excellent choix pour les usines de fromage et la transformation des fruits et légumes
- Les profilés, les taquets, les guides et les parois latérales peuvent facilement être soudés à la courroie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation