Motion
3854
Ceinture de manipulation des aliments – no 3854 2-Ply 100# Revêtement mat en polyester bleu monofilament en uréthane x motif de riz
N° D’ARTICLE MI15033462
N° MFR3854
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – no 3854 2-Ply 100# Revêtement mat en polyester bleu monofilament en uréthane x motif de riz
N° D’ARTICLE MI15033462
N° MFR3854
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.071 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    1 po
  • Épaisseur
    0.071 po
  • Poids par pouce
    0.03 lb

Détails

  • Alligator
    1
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Impression
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    UCM36
  • Couleur
    Bleu
  • Composé
    Uréthane
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    FDA, UE
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Mat
  • Force de travail
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
PU 2M 100 BLU MAT X RIZ
  • Cette ceinture offre une stabilité dimensionnelle exceptionnelle et repose parfaitement à plat
  • Le revêtement en uréthane à 100 % et le fond à motif de riz permettent de réduire au minimum l’accumulation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté