Motion
4016
Ceinture de manipulation des aliments - no 4016 2-Ply 60# Couvercle en nitrile blanc polyester x friction
N° D’ARTICLE MI15033472
N° MFR4016
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments - no 4016 2-Ply 60# Couvercle en nitrile blanc polyester x friction
N° D’ARTICLE MI15033472
N° MFR4016
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.078 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.5 po
  • Épaisseur
    0.078 po
  • Poids par pouce
    0.05 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    Nitrile
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Skive, étape de biais
  • Accepté par la FDA
    FDA, USDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    60 lb

Aperçu

Description du fabricant
2 PLI 70 F.P.J. NITRILE BLANC
  • Ceinture alimentaire à 2 épaisseurs durable et populaire avec couvercles en nitrile pour résister aux effets de l’huile, de la graisse et des graisses
  •  Approuvé par la FDA et accepté par l’USDA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté