Motion
4051
Ceinture de manipulation des aliments – 4051 1-Ply 150# plastique filet ZipLink nitrile blanc 1/32 x nu
N° D’ARTICLE MI15033476
N° MFR4051
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – 4051 1-Ply 150# plastique filet ZipLink nitrile blanc 1/32 x nu
N° D’ARTICLE MI15033476
N° MFR4051
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.135 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Épaisseur
    0.135 po
  • Poids par pouce
    0.071 lb

Détails

  • Alligator
    Non recommandé
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Maille en plastique
  • Tondeuse
    Non recommandé
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    Nitrile
  • Allongement à la pause
    0.02
  • Épissure sans fin
    Épissure ZipLink
  • Accepté par la FDA
    FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    Non recommandé
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    Non recommandé
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
1PLY BLANC 1/32 NITR ZIPLINK X B
  • La ceinture ZipLink d’Apache est dotée d’un revêtement en nitrile lisse et blanc sur une carcasse en maille spirale monofilament en polyester
  • La conception ZipLink élimine les lacets mécaniques et remplace les épissures infinies, coûteuses, vulcanisées et chronophages
  • Offre une durée de vie plus longue en raison de l’absence de « maillon faible », éliminant les défaillances communes aux autres épissures
  • Le revêtement en nitrile lisse offre une bonne résistance aux coupures et à l’abrasion, ainsi qu’une excellente résistance à l’huile
  • À l’aide d’un outil manuel simple, cette courroie peut être facilement épissée sur place à n’importe quelle longueur, ou fournie avec des extrémités préparées pour une installation plus rapide
  • Extensible et facile à suivre, cette ceinture est idéale pour les applications alimentaires et huileuses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté