Motion
4063
Ceinture de manipulation des aliments - no 4063 3-Ply 150# Housse d’empreinte en nitrile blanc en polyester x Housse d’empreinte
N° D’ARTICLE MI15033479
N° MFR4063
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments - no 4063 3-Ply 150# Housse d’empreinte en nitrile blanc en polyester x Housse d’empreinte
N° D’ARTICLE MI15033479
N° MFR4063
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.264 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    6 po
  • Épaisseur
    0.264 po
  • Poids par pouce
    0.145 lb

Détails

  • Alligator
    25
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Impression
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    U4
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    Nitrile de boîte de carton
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Skive, étape de biais
  • Accepté par la FDA
    FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
3 PLI 150 BLANC NITRILE LIXLI
  • Cette ceinture est largement acceptée en Europe
  • Bien qu’il soit spécialement conçu pour l’industrie du sucre, il s’est avéré être un résolveur de problèmes dans diverses applications telles que l’extraction du sel, le verre coupé et la compatibilité chimique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté