Motion
4144
4144 2-Ply 150 Revêtement mat en polyester noir PVG x brossé
N° D’ARTICLE MI15033498
N° MFR4144
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4144 2-Ply 150 Revêtement mat en polyester noir PVG x brossé
N° D’ARTICLE MI15033498
N° MFR4144
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.172 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    4 po
  • Poids par pouce
    0.1 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    PVC
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester filé
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVG
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B Encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Ceinture en PVC
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    20°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Couvercle
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVG 2SP 150 NOIR MAT X BR
  • Courroie en PVC utilitaire de service moyen conçue pour une grande variété d’applications industrielles et agricoles
  • Le PVC à haute résine offre un composé de couverture de première qualité qui est facilement fabriqué à l’aide d’équipement thermosoudé et à haute fréquence
  • Ce composé fait également de cette courroie une excellente alternative aux produits de caoutchouc similaires

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté