Motion
4145
4145 2-Ply 100 Housse d'empreinte légère en PVC noir monofilament en polyester x nu
N° D’ARTICLE MI15033499
N° MFR4145
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4145 2-Ply 100 Housse d'empreinte légère en PVC noir monofilament en polyester x nu
N° D’ARTICLE MI15033499
N° MFR4145
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.125 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2 po
  • Poids par pouce
    0.07 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B Encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Gaufré
  • Force de travail
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 2M , 100 , NOIR LIXB
  • Une excellente courroie de manutention de colis avec deux couches de monofilament rigide et une impression de dessus alvéolée agressive
  • Utilisé dans un large éventail d’applications où un couvercle supérieur plus agressif est requis, y compris de légères pentes et de légères pentes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté