Motion
7100318445 PROTECTA RÉCUPÉRATION À 3-WAY SEL F-RÉTRACTABLE CORDAGE DE SÉCURITÉ 3590051, STAI

3M
7100318445 PROTECTA 3-WAY RETRIEVAL SEL F-RETRACTING LIFELINE 3590051, STAI

Cordage de sécurité à rappel automatique à 3-Way 3590051, câble en acier inoxydable, mousqueton pivotant en acier, 50 pi, Class1, ANSI
N° D’ARTICLE MI15036086
N° MFR7100318445 PROTECTA 3-WAY RETRIEVAL SEL F-RETRACTING LIFELINE 3590051, STAI
Prix5,279.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100318445 PROTECTA 3-WAY RETRIEVAL SEL F-RETRACTING LIFELINE 3590051, STAI

Cordage de sécurité à rappel automatique à 3-Way 3590051, câble en acier inoxydable, mousqueton pivotant en acier, 50 pi, Class1, ANSI
N° D’ARTICLE MI15036086
N° MFR7100318445 PROTECTA 3-WAY RETRIEVAL SEL F-RETRACTING LIFELINE 3590051, STAI
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
Prix5,279.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
7100318445 PROTECTA RÉCUPÉRATION À 3-WAY SEL
  • Boucle de connecteur d’ancrage pivotant et mousqueton
  • Boîtier en aluminium ou en thermoplastique
  • Mousqueton autobloquant sur le cordage de sécurité
  • Conception compacte et légère
  • Les longueurs de câble de 20 pi ou plus sont dotées d’un boîtier empilable
  • Système de verrouillage à détection de vitesse à activation rapide
  • Comprend un absorbeur d’énergie externe indiquant l’impact (pour les modèles avec bloc de choc externe)
  • Composants résistants à la corrosion
  • Disponible en plusieurs configurations, longueurs de cordage de sécurité et types de matériaux
  • Système de récupération d’urgence disponible sur certains modèles