Motion
CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE À 3-WAY AVEC SUPPORT, 7100324055 TAMPONS SCELLÉS

3M
7100324055 SEALED-BLOK 3-WAY RETRIEVAL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ BRACKET

Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de 190 kg, pour utilisation avec : harnais de sécurité complet et point d’ancrage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI15036113
N° MFR7100324055 SEALED-BLOK 3-WAY RETRIEVAL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ BRACKET
Prix10,539.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100324055 SEALED-BLOK 3-WAY RETRIEVAL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ BRACKET

Cordage de sécurité autorétractable – Capacité de 190 kg, pour utilisation avec : harnais de sécurité complet et point d’ancrage, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI15036113
N° MFR7100324055 SEALED-BLOK 3-WAY RETRIEVAL SELF-RETRACTING LIFELINE W/ BRACKET
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
Votre prix10,539.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    85 pi

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Pivotant
  • Capacité
    190 kg
  • Couleur
    Bleu
  • À utiliser avec
    Harnais de sécurité complet et point d’ancrage
  • Matériau du boîtier
    Aluminium et acier inoxydable
  • Matériau du cordage de sécurité
    Acier inoxydable
  • Matériau de la ligne
    Câble en acier inoxydable
  • Nombre de jambes
    1
  • Type
    Récupération et support du cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
RÉCUPÉRATION 3-WAY 7100324055 À VIDE SCELLÉ
  • Disponible en plusieurs configurations, longueurs de cordage de sécurité et types de matériaux
  • Composants essentiels du cordage de sécurité autorétractable scellés de l’exposition environnementale
  • Mousqueton pivotant autobloquant avec indicateur d’impact
  • Boucle de connecteur d’ancrage pivotante
  • Construction durable
  • Options de câble galvanisé et en acier inoxydable
  • Système de verrouillage à détection de vitesse à activation rapide
  • Équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport du cordage de sécurité autorétractable sur les chantiers
  • Indice de protection IP 69K
  • Système de dissipation d’énergie antichute intégré