Motion
PISTOLET GRAISSEUR 3/16 RÉDUIT LA GRADATION

CONTINENTAL
3/16 GREASE GUN REDUCED DIM

Tuyau hydraulique - DI 3/16 po, pression de service 3000 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI15038368
N° MFR3/16 GREASE GUN REDUCED DIM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
3/16 GREASE GUN REDUCED DIM

Tuyau hydraulique - DI 3/16 po, pression de service 3000 psi, couvercle en caoutchouc chloroprène
N° D’ARTICLE MI15038368
N° MFR3/16 GREASE GUN REDUCED DIM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc chloroprène
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20024897
  • Type de renforcement
    1 couche, tressé, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET GRAISSEUR 3/16 RÉDUIT LA GRADATION
  • Tube et couvercle ignifuge MSHA
  • 4:1 Facteur de sécurité