Motion
HIPER 1X25 pi

CONTINENTAL
HIPER 1X25 FT

HIPER 1X25 pi
N° D’ARTICLE MI15038646
N° MFRHIPER 1X25 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
HIPER 1X25 FT

HIPER 1X25 pi
N° D’ARTICLE MI15038646
N° MFRHIPER 1X25 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.709 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 300 °F

Aperçu

Description du fabricant
HIPER 1X25 pi