Motion
TWINLINE GRADE T 3/8X50'BB AVEC BARRE D'APPUI À RESSORT

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE T 3/8X50'BB W/SPRING LBAR

TWINLINE GRADE T 3/8X50'BB AVEC BARRE D'APPUI À RESSORT
N° D’ARTICLE MI15038924
N° MFRTWINLINE GRADE T 3/8X50'BB W/SPRING LBAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
TWINLINE GRADE T 3/8X50'BB W/SPRING LBAR

TWINLINE GRADE T 3/8X50'BB AVEC BARRE D'APPUI À RESSORT
N° D’ARTICLE MI15038924
N° MFRTWINLINE GRADE T 3/8X50'BB W/SPRING LBAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    13.9 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge / Vert
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
TWINLINE GRADE T 3/8X50'BB AVEC BARRE D'APPUI À RESSORT