Motion
4133
4133 3-Ply 150 Polyester Monofilament PVC vert, couvercle épais x nu
N° D’ARTICLE MI15040544
N° MFR4133
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4133 3-Ply 150 Polyester Monofilament PVC vert, couvercle épais x nu
N° D’ARTICLE MI15040544
N° MFR4133
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.240 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    4 po
  • Poids par pouce
    0.119 lb

Détails

  • Alligator
    25
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    U4
  • Couleur
    Vert
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt au-dessus du doigt, sauter
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 3M 150 GRN HCXB
  • Un revêtement en PVC dur de première qualité avec un fini mat qui réduit l’éblouissement et minimise le marquage de la courroie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté