Motion
0481002.H
Fusible indicateur d'alarme - 2 A, 125V CA, 125V CC, indicateur d'alarme, classe Telcom
N° D’ARTICLE MI15082009
N° MFR0481002.H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fusible indicateur d'alarme - 2 A, 125V CA, 125V CC, indicateur d'alarme, classe Telcom
N° D’ARTICLE MI15082009
N° MFR0481002.H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.8385 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’alarme de la série 481 indiquant que les fusibles sont conçus pour réduire le temps d’arrêt en identifiant immédiatement le circuit grillé (ouvert) tout en déclenchant une alarme à DEL ou audio. Cet article nécessite un porte-fusible d’accouplement de la série 482 .
  • Intensité nominale
    2 A
  • Classe de fusible
    Télécom
  • Type de fusible
    Indication d’alarme
  • Porte-fusible en ligne
    Porte-fusible 482
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = sulfure de polyphénylène / Bouchons et contacts = Béryllium plaqué cuivre
  • Type de montage
    Porte-fusible 482
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 °C à +125 °C
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    481
  • Valeur nominale en volts
    125V CA, 125V CC

Aperçu

Description du fabricant
FUSIBLE IND. ALARME 0481002.H 125V 2A
  • Les indicateurs à code de couleur indiquent l’intensité nominale.
  • Lentille en plastique transparent disponible pour plus de sécurité.
  • Conforme à la norme RoHS
  • Le corps est fabriqué en sulfure de plolyphénylène noir avec un indice d’inflammabilité UL 94 V-0.
  • Contacts en cuivre beryillium plaqué alliage brillant.