Spécifications
Dimensions
- Longueur totale0.8385 po
Détails
- Détails supplémentairesL’alarme de la série 481 indiquant que les fusibles sont conçus pour réduire le temps d’arrêt en identifiant immédiatement le circuit grillé (ouvert) tout en déclenchant une alarme à DEL ou audio. Cet article nécessite un porte-fusible d’accouplement de la série 482 .
- Intensité nominale0
- Classe de fusibleTélécom
- Type de fusibleIndication d’alarme
- Porte-fusible en lignePorte-fusible 482
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = sulfure de polyphénylène / Bouchons et contacts = Béryllium plaqué cuivre
- Type de montagePorte-fusible 482
- Plage de température de fonctionnement-55 °C à +125 °C
- Type de produitFusibles
- Série481
- Valeur nominale en volts125V CA, 125V CC
Aperçu
- Les indicateurs à code de couleur indiquent l’intensité nominale.
- Lentille en plastique transparent disponible pour plus de sécurité.
- Conforme à la norme RoHS
- Le corps est fabriqué en sulfure de plolyphénylène noir avec un indice d’inflammabilité UL 94 V-0.
- Contacts en cuivre beryillium plaqué alliage brillant.