Motion
SPXC002.HXR

LITTELFUSE INC
SPXC002.HXR

SPXC002.HXR
N° D’ARTICLE MI15113763
N° MFRSPXC002.HXR
Prix81.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTELFUSE INC
SPXC002.HXR

SPXC002.HXR
N° D’ARTICLE MI15113763
N° MFRSPXC002.HXR
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
Prix81.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.4059 po
  • Longueur totale
    2.2940 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le fusible à chaîne solaire Littelfuse SPXC est spécialement conçu pour les applications 1-4 A 1500 V c.c.
  • Intensité nominale
    2 A
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS, REACH
  • Classe de fusible
    solaire
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    30 kA, 50 kA
  • Type de fusible
    solaire
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué nickel)
  • Type de montage
    Ferrule
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    SPXC
  • Normes
    UL 248-1, 248-19, CEI 60269-6
  • Normes respectées
    Homologué UL (Fichier : E339112)
  • Constante de temps
    Inférieur ou égal à 1 ms
  • Approbations UL
    Homologué UL (Fichier : E339112)
  • Valeur nominale en volts
    1500V BC

Aperçu

Description du fabricant
SPXC002.FUSIBLE SOLAIRE HXR
  • Le fusible pleine gamme à action rapide aide à éliminer les défauts courants de faible surcharge
  • Format d'emballage 10 x 57 mm
  • Valeur nominale d’interruption jusqu’à 50,000A