Motion
FLSR.600TXID

LITTELFUSE INC
FLSR.600TXID

FLSR.600TXID
N° D’ARTICLE MI15123914
N° MFRFLSR.600TXID
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTELFUSE INC
FLSR.600TXID

FLSR.600TXID
N° D’ARTICLE MI15123914
N° MFRFLSR.600TXID
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.8149 po
  • Longueur totale
    5.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série FLSR_ID Indicator de , offre une conception brevetée à semi-conducteurs de pointe avec une fiabilité maximale et des caractéristiques de performance supérieures. La conception à double élément assure une protection avancée contre les courts-circuits et les surcharges. Cette série offre une indication visuelle du fusible grillé en un coup d’œil. L’utilisation de fusibles indicateurs réduit les temps d’arrêt et l’ouverture intempestive, augmente la sécurité et économise de l’argent en réduisant le temps de production perdu. Ces fusibles sont également disponibles dans une version non indicatif, voir la série FLSR.
  • Intensité nominale
    0.6 A
  • Approbation CSA
    Certifié CSA (Fichier : LR29862)
  • Classe de fusible
    RK5
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    Ac : 200 kA eff. symétrique; 300 kA eff. symétrique (Littelfuse autocertifié); Dc : 20 kA
  • Type de fusible
    Délai
  • Porte-fusible en ligne
    LFR60
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    ID_RSF
  • Normes
    UL 248-12
  • Approbations UL
    Homologué UL (Fichier : E81895)
  • Valeur nominale en volts
    600V CA, 300V CC

Aperçu

Description du fabricant
FLSR.600TXID FUSIBLE DE CLASSE RK5
  • Excellente protection contre les courts-circuits - Améliore la sécurité grâce à une réponse plus rapide aux courants de défaut
  • Conception à double élément - Fournit une protection avancée contre les courts-circuits et les surcharges
  • Limiteur de courant - Limite les courants de défaut pour fournir un haut degré de protection du circuit
  • Indication visuelle de fusible grillé - La fenêtre d'indication devient noire, permettant l'identification rapide et facile d'un fusible grillé