Motion
IDSR.300T
IDSR.300T
N° D’ARTICLE MI15123919
N° MFRIDSR.300T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IDSR.300T
N° D’ARTICLE MI15123919
N° MFRIDSR.300T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.8149 po
  • Longueur totale
    5.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les fusibles de la série IDSR à double élément à délai d’éteinte combinent une capacité de 600 V c.c. avec indication pour fournir une solution idéale pour de nombreuses applications c.c. Ces fusibles offrent une conception brevetée à semi-conducteurs de pointe avec une fiabilité maximale et des caractéristiques de performance supérieures.
  • Intensité nominale
    0.3 A
  • Approbation CSA
    Certifié CSA (Fichier : LR29862)
  • Classe de fusible
    RK5
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    Ac : 200 kA eff. symétrique; 300 kA eff. symétrique (Littelfuse autocertifié); Dc : 20 kA
  • Type de fusible
    Délai
  • Porte-fusible en ligne
    LFR60
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Ferrule
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    IDSR
  • Normes
    UL 248-12
  • Approbations UL
    Homologué UL (Fichier : E81895)
  • Valeur nominale en volts
    600V CA, 600V CC

Aperçu

Description du fabricant
IDSR.300T FUSIBLE DE CLASSE RK5
  • Excellente protection contre les courts-circuits - Améliore la sécurité grâce à une réponse plus rapide aux courants de défaut
  • Conception à double élément - Fournit une protection avancée contre les courts-circuits et les surcharges
  • Limiteur de courant - Limite les courants de défaut pour fournir un haut degré de protection du circuit
  • Indication visuelle de fusible grillé - La fenêtre d'indication devient noire, permettant l'identification rapide et facile d'un fusible grillé