Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur9.7 po
Détails
- Poignée antidérapanteNon
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir, gris
- IsoléNon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Normes respectéesRésistance aux coupures ANSI A4
Aperçu
- Les gants de travail en tricot PEHP épousent la forme de la main pour un ajustement confortable et serré qui permet une dextérité supérieure lors du travail
- La combinaison de revêtement en nitrile et de tissu en tricot PEHP crée une résistance durable aux déchirures et à l’abrasion tout en conservant la flexibilité et une protection élevée
- Le revêtement en nitrile micromousse offre une adhérence supérieure lorsque vous travaillez dans toutes les conditions (sèches, huileuses et humides), ce qui en fait un gant de travail polyvalent
- La résistance aux coupures ANSI A4 offre une protection élevée lors du travail
- Le bout des doigts avec écran tactile permet une connexion et une protection toute la journée
- Le revers en tricot sans couture offre un ajustement serré et confortable
- Lavable à la machine