Motion
VDV026-813

KLEIN TOOLS INC
VDV026-813

Trousse d’installation de câble pour Pass-Thru.
N° D’ARTICLE MI15157739
N° MFRVDV026-813
Prix129.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
VDV026-813

Trousse d’installation de câble pour Pass-Thru.
N° D’ARTICLE MI15157739
N° MFRVDV026-813
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
Prix129.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    15.125 po
  • Poids
    1.6 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Type d’outil
    Trousse

Aperçu

Description du fabricant
INSTALLATION DU CÂBLE DE RACCORDEMENT VDV026-813
  • La trousse de testeur de câbles comprend les composants nécessaires pour raccorder les câbles de données à l’aide de la technologie Pass-Thru™ qui permet de gagner du temps
  • Les connecteurs Pass-Thru de Klein offrent des installations de connecteurs rapides et fiables pour les applications de données
  • Certifié PoE+
  • Les câbles CAT5e/CAT6 passent facilement à travers le connecteur pour s’assurer visuellement que les fils sont dans le bon ordre pour des terminaisons cohérentes et sûres
  • Fiche de données de type Pass-Thru™ à 8 positions et 8 contacts pour câble monobrin ou toronné
  • Pince à sertir RJ45 Pass-Thru™ rapide et simple (réf. n° VDV226-005) sert et taille les connecteurs Pass-Thru™ RJ45 de Klein Tools sur les câbles de données (câbles STP/UTP ronds)
  • Le guide de câblage sur la sertisseuse aide à minimiser les erreurs de câblage
  • Testeur de câble (réf. n° VDV526-100) avec test à un seul bouton des câbles de voix et de données raccordés
  • Tester les câbles CAT3, CAT5e et CAT6/6A
  • Les réponses DEL rapides indiquent l’état du câble (réussite, mauvais câblage, défaut ouvert, court-défaut et blindage)