Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur8.6 po
Détails
- Poignée antidérapanteNon
- ApplicationTirage de fils
- CouleurNoir, orange
- Style reversCrochet et boucle
- SexeUnisexe
- IsoléNon
- MatérielSuède
- Type de produitGants tout usage
- TypeGants à usage général
Aperçu
- Le bout des doigts avec écran tactile permet une utilisation facile des appareils intelligents sans retirer les gants, vous gardant protégé et connecté toute la journée
- La paume en suède doux offre durabilité et résistance à l’abrasion nécessaires sur la plupart des chantiers
- Le tissu en tricot flexible au dos de la main améliore la dextérité et la flexibilité, ce qui rend ces gants confortables et respirants
- Sangle à boucles et à crochets au poignet et tirette robuste en TPR pour l’enfiler et l’enlever facilement
- Tricot extensible au niveau des jointures et des doigts
- Gants de travail respirants et confortables conçus pour les tâches quotidiennes
- Lavable à la machine pour un entretien et un entretien faciles