Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur9.7 po
- Poids0.25 lb
Détails
- CouleurBrun
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Type de produitGants à paume en cuir
Aperçu
- Cuir de vache de première qualité, doux et ajusté pour un confort maximal
- Gants de travail hautement résistants à l’abrasion et aux coupures, avec coutures à l’écart des surfaces d’usure
- Empiècement en cuir fendu renforcé à deux couches sur la paume pour une durabilité accrue
- Disponible en cuir naturel havane
- Tirette en caoutchouc thermoplastique flexible (TPR) pour un ajustement sûr
- Modèle à enfiler pour l’enfiler et l’enlever rapidement
- Conçu pour les travaux de tirage de fils lourds