Motion
60565
Protection personnelle et sécurité - Bouton à cliquet avec réglage du pivot, Oui, matériau ABS/EPS/PC, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI15157796
N° MFR60565
Prix127.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protection personnelle et sécurité - Bouton à cliquet avec réglage du pivot, Oui, matériau ABS/EPS/PC, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI15157796
N° MFR60565
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
Prix127.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6.5 à 8 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Bouton à cliquet avec réglage du pivot
  • Cote ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Couleur
    Blanc
  • Comprend
    Guide de l’utilisateur
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    092644605659
  • Matériel
    ABS/EPS/PC
  • Matériau de la coquille
    ABS
  • Normes respectées
    ANSI Z89.1-2014 (R2019)
  • Type
    Type 2
  • Ventilation
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SÉCURITÉ 60565 , TYPE-2, CLASSE C
  • Casque de sécurité compact et léger pour les applications en hauteur et dans les espaces confinés; visière discrète pour une visibilité sans obstruction
  • Ce casque de sécurité ANSI Z89.1-2014 (R2019) de classe C de Type-2 est testé pour les chocs sur le dessus, l’avant, l’arrière et le côté
  • ANSI Z89.1-2014 Température basse (LT) et haute (HT); latérale Deformation-EN397 :2012+A1 :2012-5.2.1, 5.2.4, 5.2.5; avant/arrière/côté impact-EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
  • Le casque de sécurité est doté de supports d’accessoires brevetés à l’avant et à l’arrière pour s’assurer que les accessoires Klein se fixent de façon sécuritaire et précise, à chaque fois; aucune sangle ou attache à glissière n’est nécessaire
  • Le bandeau absorbant et le coussin supérieur perméables et rembourrés qui évacuent la sueur améliorent le confort et sont lavables à la machine
  • Les évents réglables peuvent être ouverts ou fermés pour contrôler la circulation de l’air par temps froid et chaud
  • Réglage facile de la suspension à une main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants; pivote pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
  • Mentonnière rembourrée 4-Point pour un ajustement confortable et sûr
  • Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
  • Accessoires et pièces de rechange (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. nos 56049, 56048, 56062, 56414), lampe de sécurité (réf. No 56063)