Spécifications
Details
- CouleurBleu marine
- Catalogue du fabricant
- MatérielSystème de tissu de 11.5 oz avec coquille DRIFIRE® 4.4™ sur couches de DuPont.
Aperçu
Description du fabricant
EN403HNDNB04AL ENESPRO 40 CAL AIRLITE LF
- Plastron avant doublé de technologie FR Control pour un toucher doux et un contrôle des odeurs
- La technologie d’écrans faciaux PureViewMC offre une plus grande visibilité
- Revêtement antibuée et résistant aux égratignures de première qualité
- Soulevez l'écran avant pour obtenir facilement de l'air frais lorsque vous êtes hors de la zone de danger.
- Les grands « évents d’arc » 2 augmentent considérablement le débit d’air, améliorent le son et la communication
- Un seul ventilateur peut être acheté séparément pour fournir une brise douce qui vous garde au frais et réduit la formation de buée sur les lentilles
- Bordure réfléchissante argentée et jaune 3M™ Scotchlite™ ignifuge
- Brodé avec cote anti-arcs