Motion
EN40KTNDNB013X
Trousse d’éclats d’arcs de 40 cal Enespro AirLite avec capot avant relevable (3X)
N° D’ARTICLE MI15172507
N° MFREN40KTNDNB013X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’éclats d’arcs de 40 cal Enespro AirLite avec capot avant relevable (3X)
N° D’ARTICLE MI15172507
N° MFREN40KTNDNB013X
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Système de tissu de 11.5 oz avec coquille DRIFIRE® 4.4™ sur couches de DuPont.
  • Type de produit
    Combinaisons jetables

Aperçu

Description du fabricant
EN40KTNDNB013X ENESPRO AIRLITE 40 CAL KI
  • Système d’aération ActiveCool pour les aisselles avec 5x flux d’air de plus pour favoriser le refroidissement et 3x extensibilité de plus pour améliorer la mobilité
  • Les poignets ignifuges améliorent l’ajustement avec des gants électriques
  • Fermeture à glissière haute température
  • Rabat à boucles et à crochets segmentés
  • Col doublé de technologie FR Control pour un toucher doux et un contrôle des odeurs
  • 26” fermetures à glissière aux jambes
  • Bande de taille élastique à l’arrière pour améliorer la mobilité, l’ajustement et la flexibilité
  • Visibilité améliorée avec la garniture réfléchissante FR 3M™ Scotchlite™