Motion
13889229055

PFANNENBERG
13889229055

13889229055
N° D’ARTICLE MI15178540
N° MFR13889229055
Prix9,148.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13889229055

13889229055
N° D’ARTICLE MI15178540
N° MFR13889229055
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
Prix9,148.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.58 po
  • Hauteur
    60.63 po
  • Poids
    134.505 lb
  • Largeur
    19.10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les unités de refroidissement Green Series excellent en raison de leur efficacité énergétique et de leur convivialité de service extrêmement élevées. De plus, ils sont faciles à intégrer dans chaque système ou usine en raison de leur conception moderne. Beaucoup moins de frigorigène est utilisé et les unités sont déjà homologuées selon la norme UL 60335, pour une planification à long terme également après 2024. Les avantages de la série en un coup d’œil : - L'acheminement de l'air froid vers les composants importants de l'armoire est conservé. - Il y a une grande distance entre les évents d'admission et d'échappement pour empêcher les points chauds. - Évaporation intégrée des condensats. - Interface pour utiliser le logiciel eCool-Plant. - Découpe compatible avec d'autres capacités de refroidissement ET type de refroidissement, p. ex. échangeurs de chaleur air/eau (PAI) et échangeurs de chaleur air/air (PLL) pour une liberté de planification maximale. - L'accès amélioré à tous les composants augmente la convivialité du service.
  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Gestion du condensat
    Système intégré d’évaporation des condensats avec trop-plein de sécurité
  • Capacité de climatisation
    3000-6000 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Classe de fusible
    4
  • Matériel
    Acier à revêtement en poudre électrostatique
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Température ambiante min.
    50 °F
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Consommation d’énergie
    653 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    400 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Plage de contrôle de la température
    77°F à 113°F - Réglage en usine à 95 °F
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • Tension
    400/460 V
  • Tolérance de tension
    ± 10%

Aperçu

Description du fabricant
DTS 6201 460V UNITÉ DE REFROIDISSEMENT/13889229055