Motion
1LE23212BB214AA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23212BB214AA3

Moteur Severe Duty - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256T , boîtier entièrement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15178925
N° MFR1LE23212BB214AA3
Prix4,786.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23212BB214AA3

Moteur Severe Duty - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 256T , boîtier entièrement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15178925
N° MFR1LE23212BB214AA3
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
Prix4,786.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1LE23212BB214AA3 MOTEUR,20,1800,SD100,230