Motion
V2210XL

MCR SAFETY
V2210XL

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, Lime fluorescente
N° D’ARTICLE MI15182369
N° MFRV2210XL
Prix18.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
V2210XL

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 2, Lime fluorescente
N° D’ARTICLE MI15182369
N° MFRV2210XL
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
Prix18.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    67.56 cm, 26.6000 po
  • Longueur
    73.70 cm, 29.0000 po
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fermeture éclair facile à détacher à l’avant | Poche transparente pour pièce d’identité | Modèle 5 à détachement rapide | Languette pour micro | Fente d’accès avec anneau en D
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107 2020
  • Couleur
    Lime fluorescente
  • Description
    V2210 - Gilet de sécurité réfléchissant haute visibilité Lime - Conforme à la norme Ansi/Isea 107 2020 - Conforme à la norme Type R Classe 2 - Rayures argentées orange 4 po - Matériau en maille respirante - Fermeture à glissière facile à détacher sur le devant
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Zones de contrôle de la circulation routière, à haute visibilité et temporaire
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    3
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Luminateur
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Luminateur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Haute visibilité
  • Couleur de la veste
    Lime fluorescente

Aperçu

Description du fabricant
V2210XL LIME,CL 2,ZIP,MAILLE,5 PT. BRK, ORG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté