Spécifications
Dimensions
- Taille2
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesRuban réfléchissant segmenté avant 2.0000 po | Poche de poitrine intérieure gauche | Boucle d’accrochage en D au centre à l’arrière | Double risque Ar | 8.0 Cal Atpv
- Classe ANSIType R Classe 3
- Règlement sur la liste des approbationsANSI 107:2020, NFPA 2112, NFPA 70E, certifié UL
- CouleurVert haute visibilité
- DescriptionGilet Ar/Fr Radians Sv99A-3Szgsfr de classe 5.7 oz 3 avec ruban réfléchissant segmenté
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité FR
- Utilisation du vêtementRésistant aux flammes, haute visibilité
- Groupe et classeType R Classe 3
- Haute visibilitéOui
- ComprendPasse-fil à anneau en D, fermeture à glissière à l’avant
- MatérielWestex DH Air FR
- Composition du matérielWestex DH Air FR
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches1
- ModèleSolide
- Gamme de produitsSV99 Air
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieSV99 Air
- Couleur des rayuresArgent
- TypeANSI Type R
- Couleur de la vesteVert haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire