Spécifications
Détails
- Type de produitAccessoires pour tondeuse
Aperçu
- Compatible avec la tête motrice M18 FUEL™ , avec QUIK-LOK™
- Lame en acier durable pour un bord conique de 2.75” de profondeur x 3.0” de largeur
- Part of the M18 FUEL™ QUIK-LOK™ Attachment System, featuring 13 different attachments for all-season versatility
- Roue réglable : optimise la profondeur de la lame et l’angle de l’outil pour un contrôle maximal
- Conception de protection optimisée pour un meilleur confinement des matériaux et comprend une indication de lame pour la visibilité de la ligne de tranchée
- Longueur : 35 po
- Rabats de boue : Prévient le rejet de la saleté et des débris
- RPM : 2,000
- Plaque de protection : protège la boîte d’engrenages contre l’usure
- Poids : 6.4 lb
- Profondeur de la tranchée : 2.75”
- Largeur de tranchée : 3.0”
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee