Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1.0000 po
- Hauteur ou largeur totale10.4000 po
- Longueur totale13.9400 po
- Hauteur de pièce unique10.4000 po
- Longueur de pièce unique13.9400 po
- Poids de l’outil20.90 lb
- Poids20.90 lb
Détails
- Informations supplémentairesEntraînement carré (po) : 1Maximum Couple de sortie (pi-lb) : 3000Maximum Couple de sortie (Nm) : 4030Minimum Couple de serrage (pi-lb) : 750Minimum Couple de serrage (Nm) : 1020Speed (min. - max.) (tr/min) : 0,5 - 2Weight (lb) : 20.9
- Piles inclusesOui
- Type de batterieLithium-ion
- CouleurNoir
- DescriptionCLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À BATTERIE 1 PO SD-3000 PI-LB/4030NM + CHARGEUR 115V US + 2 BATTERIES
- Forme d’entraînementCarré
- Affichage électroniqueOui
- Type de poignéePoignée pistolet
- Numéro CUP du fabricant662005444465
- Couple maximal3000 pi-lb
- Nombre de pièces4
- Type d’outilClé dynamométrique
- Plage de couple (pi-lb)750 - 3000 pi-lb
- Type de cléClé dynamométrique à entraînement carré
Aperçu
- La nouvelle clé dynamométrique à batterie Enerpac série BTW offre un couple impressionnant dans un ensemble autonome, portable et portatif. Complet avec un système de vecteur de moteur numérique intégré pour assurer un couple précis et reproductible jusqu’à 8130 Nm ( 6,000 pi-lb), le BTW est incroyablement simple à utiliser. Avec des modèles disponibles pour des tailles de prise carrée de 3/4 po à 1 1/2 po, le BTW peut être utilisé pour la plupart des scénarios de boulonnage, offrant une solution polyvalente, peu importe l’industrie.
- Comment pouvons-nous nous assurer que la série BTW offre une précision précise? En soumettant chaque unité au processus de préprogrammation et d’étalonnage le plus complet de toute clé dynamométrique à batterie sur le marché. Et cela se voit. Avec un étalonnage méticuleux à 60 points distincts - bien au-delà des 7 points standard des produits concurrents - les clés dynamométriques de la série BTW atteignent une précision impressionnante de +/- 5 % sur toute leur plage opérationnelle. En contraste marqué avec les principaux concurrents, qui prétendent seulement atteindre une telle précision à la lecture du couple de pointe, ce processus d’essai rigoureux vous donne la confiance de savoir que chaque tâche de fixation et de desserrage est exécutée avec la plus grande précision.
- Comparativement aux opérations de boulonnage conventionnelles qui exigent plusieurs opérateurs, ainsi que des pompes hydrauliques pneumatiques ou électriques, des tuyaux et des clés dynamométriques, la série BTW se distingue par sa facilité d’utilisation. En ne nécessitant qu’un seul opérateur, la série BTW a le potentiel de doubler la productivité des équipes de boulonnage à deux hommes. Sa conception compacte, portative et alimentée par batterie le rend idéal pour les scénarios où l’espace physique est limité ou où l’accès est difficile. Cela rationalise votre flux de travail et améliore l’accessibilité et votre flexibilité pour travailler dans des environnements de travail difficiles.
- Lorsque vous êtes sur place, la dernière chose dont vous avez besoin est un processus de configuration compliqué. Le réglage du couple sur le BTW-Series se fait sur simple pression d’un bouton. Réglez rapidement votre cible de couple et serrez-la facilement grâce à l’affichage à DEL intuitif. Vous pouvez même sélectionner votre réglage en pi-lb ou en Nm, aucune conversion nécessaire.
- La clé dynamométrique à batterie de la série BTW est dotée d’une poignée pistolet antidérapante et d’une gâchette pratique pour un contrôle robuste et le confort de l’opérateur. À l’intérieur, le BTW est doté d’une construction en alliage d’acier durci pour résister aux niveaux élevés de couple et ajouter une résistance à l’usure. Il y a également un étui de rangement robuste inclus pour protéger votre clé dynamométrique lorsqu’elle n’est pas utilisée.
- Fourni de série avec deux batteries au lithium-ion Enerpac 18v 5.5 Ah et un chargeur rapide de 60 minutes, notre moteur sans balais à haute efficacité vous permet de conquérir diverses applications, même dans les zones éloignées ou difficiles d’accès. Et pour prolonger encore plus les temps de fonctionnement, en option, vous pouvez opter pour la batterie 8.0 Ah plus puissante. De plus, vous pouvez facilement échanger vos batteries CAS (Cordless Alliance System) existantes pour une polyvalence et des économies inégalées.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Des travaux de boulonnage les plus simples aux projets à grande échelle les plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure