Motion
DG3-A100-6X4-16-BPA-DI

MOSHERFLO PUMPS
DG3-A100-6X4-16-BPA-DI

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Boîtier et couvercle en acier au carbone avec roue double en acier inoxydable ou en acier inoxydable, pour pompe ANSI taille 6X4-15
N° D’ARTICLE MI15237805
N° MFRDG3-A100-6X4-16-BPA-DI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOSHERFLO PUMPS
DG3-A100-6X4-16-BPA-DI

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Boîtier et couvercle en acier au carbone avec roue double en acier inoxydable ou en acier inoxydable, pour pompe ANSI taille 6X4-15
N° D’ARTICLE MI15237805
N° MFRDG3-A100-6X4-16-BPA-DI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    GROUPE III
  • Taille de la pompe
    6X4-15

Détails

  • Matériel
    Boîtier et couvercle en acier au carbone avec roue double en acier inoxydable ou en acier inoxydable
  • Type de pompe
    MOSHERFLO-DMIII

Aperçu

Description du fabricant
DG3-A100-6X4-16-BPA-DI MOSHERFLO-DMIIIG1