Spécifications
Détails
- Pression de refoulement maximale145 psi
- Volume de refoulement maximal30 ml/min
- Matériau de la pompePVC
Aperçu
- Il n’est pas nécessaire de s’inquiéter de la tension d’alimentation du site ou des fluctuations de tension, car elle peut être utilisée avec des alimentations de AC100 à 240 V (±10 %)
- Vous pouvez également le garder en stock en toute sécurité, car il peut être utilisé pour une variété de sites et d’applications
- Réglage du cadran pour un fonctionnement facile - réglage manuel de 15 à 300 impulsions par minute
- Spécifications étanches à l’eau et à la poussière - Norme CEI : IP65 ou équivalent
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les pompes sans impulsion Tacmina améliorent les performances des processus.Séchage par pulvérisation de boue céramique, les pompes sans impulsion améliorent les performances de traitement.
Voir la documentation
Étude de cas Tacmina Food BeverageAvec des décennies d’expérience dans le déplacement de liquides très visqueux dans un environnement sanitaire, Tacima a recommandé la pompe sanitaire APLS Sanitary Smoothflow pour les besoins de la brasserie.
Voir la documentation