Spécifications
Dimensions
- Hauteur extérieure40-5/8 po
- Longueur extérieure30-3/4 po
- Largeur extérieure20-7/8 po
- Hauteur totale40.6000 po
- Longueur totale30.7000 po
- Largeur totale20.9000 po
- Poids28.59 lb
Détails
- Détails supplémentairesHyGo de Vikan est la première station de nettoyage mobile de l’industrie agroalimentaire à combiner hygiène, efficacité et manœuvrabilité dans une solution spécialement conçue. HyGo s’appuie sur les commentaires de l’industrie et l’expérience en matière d’hygiène de Vikan, ce qui en fait le chariot compact idéal pour organiser et transporter les outils de nettoyage dans les environnements de production et de vente au détail. HyGo a été conçu en tenant compte des principes de conception hygiénique pour faciliter le nettoyage et l’entretien et est offert en six couleurs pour soutenir les programmes de codage couleur.
- Matériau du chariotPolypropylène, acier inoxydable (AISI 304), acier inoxydable (AISI 316), laiton, caoutchouc TPE
- Type de chariotPoste de nettoyage
- Types de roues de roulettes2 roulettes verrouillables
- CouleurRouge
- Pays d’origineDenmark
- Comprend2x roues avec verrou, 2x roues sans verrou, 4x boulons de M10 55 mm, 4x rondelles de M10 , 2x barres latérales, 8x M8 35 mm, guidon, plateau de cartouche, plateau de balai, plateau de rangement, support mural (3 crochets et 2 modules de bande de préhension), outil d’assemblage
- MatérielPolypropylène
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes3
- Capacité de poids44 lb
Aperçu
- HyGo navigue facilement dans les espaces restreints comme les portes avec son cadre étroit et ses roues à 360 degrés.
- Les modules d’outils et les supports peuvent être personnalisés et peuvent s’adapter à l’évolution de vos besoins.
- En standard, les supports à outils peuvent monter jusqu’à cinq outils. Avec des supports supplémentaires achetés et ajoutés, le HyGo peut contenir jusqu’à 12 outils montés.
- Les deux roulettes arrière peuvent être verrouillées pour maintenir le HyGo en place de façon sécuritaire pendant les processus de nettoyage.
- Le plateau supérieur peut transporter jusqu’à 12 kg et le plateau inférieur peut transporter jusqu’à 20 kg.
- HyGo peut être démonté et les pièces individuelles peuvent être nettoyées à sec ou humides dans un lave-vaisselle industriel à 93˚ C./199˚ F., dans des bains sanitaires ou dans une zone de nettoyage séparée.