Motion
1352GLD2-8M10

MEGADYNE
1352GLD2-8M10

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1352 mm, largeur de 10 mm, 169 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250072
N° MFR1352GLD2-8M10
Prix52.51 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
1352GLD2-8M10

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1352 mm, largeur de 10 mm, 169 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250072
N° MFR1352GLD2-8M10
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
Prix52.51 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1352 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1352 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Nombre de Dents  
    169

Aperçu

Description du fabricant
1352GLD2-8M10 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good