Motion
40Q07H18

DODGE
40Q07H18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI15266941
N° MFR40Q07H18
Prix9,370.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40Q07H18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 4.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI15266941
N° MFR40Q07H18
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
Prix9,370.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po, 55.56 mm
  • Longueur de l’alésage
    9.8200 po;249.42 mm
  • Distance centrale
    4.0000 po
  • Couple de sortie maximal
    4906 po/lb;554.303 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    7:1
  • Charge suspendue
    3280 lbf;14590.167 N
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1875 po, 55.56 mm
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 19.4900 hp, Sortie 18.1600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 19.4900 hp, Sortie 18.1600 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40Q07H18
  • Puissance d’entrée maximale
    19.4900 hp
  • Sortie
    18.1600 hp;13.542 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    14590.167 N, 3280 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Creuse de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 19.2900 hp ; Sortie 18.1600 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4906 po-lb;554.303 Nm

Aperçu

Description du fabricant
40Q07H18 40Q07H18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2