Motion
6030/S
6030/S 6030/S-PEAU DE CERF À GRAIN FENDU SUR LE DESSUS L
N° D’ARTICLE MI15268350
N° MFR6030/S
Prix40.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6030/S 6030/S-PEAU DE CERF À GRAIN FENDU SUR LE DESSUS L
N° D’ARTICLE MI15268350
N° MFR6030/S
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
Prix40.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage et la manipulation de matériaux chauds.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Or
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur MIG en cuir de daim fendu à grain supérieur supérieur avec coutures en Kevlar® et doublure en mousse
  • Type de cuir
    Peau de cerf fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    616314947544
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fendu
  • Type de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
6030/S 6030/S-PEAU DE CERF À GRAIN FENDU SUR LE DESSUS L
  • La construction en cuir de daim fendu offre dextérité et flexibilité
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • La doublure en mousse de coton sur le dos de la main offre aux soudeurs une protection supplémentaire contre la chaleur tout en absorbant l’humidité