Motion
16-541HV/3XL
16-541HV/3XL 16-541HV/3X-HV SMLSS JAUNE
N° D’ARTICLE MI15268377
N° MFR16-541HV/3XL
Prix163.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16-541HV/3XL 16-541HV/3X-HV SMLSS JAUNE
N° D’ARTICLE MI15268377
N° MFR16-541HV/3XL
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
Prix163.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    3XL
  • Taille pour femmes
    3XL

Détails

  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture jaunes Hi-Viz PolyKor® mélangés avec poignée plate enduite de polyuréthane noir sur la paume et les doigts - Calibre 21 - Compatibles avec les écrans tactiles
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures jaune haute visibilité offre un confort, une visibilité et une respirabilité accrus.
  • Motif de prise
    Plat
  • Numéro CUP du fabricant
    848309017424

Aperçu

Description du fabricant
16-541HV/3XL 16-541HV/3X-HV SMLSS JAUNE
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • L’enveloppe 21G mélangée PolyKor® de première qualité est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • La fourche renforcée du pouce offre une durée de vie prolongée et une protection accrue
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets