Motion
9416/M
Gants de paume en cuir - M ou taille 8, cuir de vache à grain supérieur, qualité supérieure, non doublés, bruns
N° D’ARTICLE MI15268446
N° MFR9416/M
Prix25.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir - M ou taille 8, cuir de vache à grain supérieur, qualité supérieure, non doublés, bruns
N° D’ARTICLE MI15268446
N° MFR9416/M
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
Prix25.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Brun
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir de vache pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Description de la construction
    Points d’usure coupés-cousus/renforcés
  • Description
    Gants de conducteur en cuir de vache à grain supérieur de qualité supérieure avec dos fendu en cuir de vache et paume renforcée
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
CUIR DE VACHE 9416/M 9416/M-DESSUS
  • La paume en cuir de vache pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • La construction arrière en cuir de vache fendu brun bourbon offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Paume, pouce et index renforcés de cuir de vache fendu
  • L’index de capotage fonctionne très bien pour le soudage par points
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Surpiqué avec du fil Kevlar® pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort