Motion
CHPIN2-65WH-L
CHPIN2-65WH-L CHPIN2-65WH-L-C3 ISO 4 (CL
N° D’ARTICLE MI15268579
N° MFRCHPIN2-65WH-L
Prix39.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHPIN2-65WH-L CHPIN2-65WH-L-C3 ISO 4 (CL
N° D’ARTICLE MI15268579
N° MFRCHPIN2-65WH-L
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
Prix39.44 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans les environnements contrôlés, la fabrication industrielle, l’électronique et l’aérospatiale, l’emballage alimentaire, la culture, les laboratoires universitaires et les établissements médicaux et dentaires.
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Blanc
  • Construction
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Description
    C3 ISO 4 (Classe 10) Cagoule pour salle blanche avec masque facial intégré – À enfiler
  • Caractéristiques
    Tissu C3 - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    616314582431

Aperçu

Description du fabricant
CHPIN2-65WH-L CHPIN2-65WH-L-C3 ISO 4 (CL
  • Tissu C3 - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Ne tirez que sur les yeux
  • Masque en tricot et maille intégré
  • Dos élastique
  • Trois boutons-pression verticaux et quatre boutons-pression horizontaux à l’arrière
  • Jupe fendue
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 (classe 10) et autres environnements contrôlés