Motion
16-348/M
16-348/M 16-348/M - TRICOT SMLSS POLYKOR B
N° D’ARTICLE MI15268638
N° MFR16-348/M
Prix145.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16-348/M 16-348/M - TRICOT SMLSS POLYKOR B
N° D’ARTICLE MI15268638
N° MFR16-348/M
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
Prix145.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les gants en tricot sans couture ultralégers de calibre 18 offrent une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles. Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de petite à moyenne taille, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique, ainsi que la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Sel et poivre
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatible avec écran tactile
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314816390

Aperçu

Description du fabricant
16-348/M 16-348/M - TRICOT SMLSS POLYKOR B
  • Fabriqué avec une technologie de fibre sans noyau qui est exempte de fibre de verre et d’acier irritants tout en offrant un confort et une protection ultimes contre les coupures
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille PolyKor s’avère légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les micropoints surélevés augmentent la durabilité et offrent plus d’amorti dans les applications très répétitives nécessitant une manipulation précise
  • Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance aux perforations, aux déchirures et à l’abrasion
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good