Motion
MATA30GYPL-3-RT-M

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MATA30GYPL-3-RT-M

MATA30GYPL-3-RT-M MATA30GYPL-3-RT-M - GM
N° D’ARTICLE MI15268668
N° MFRMATA30GYPL-3-RT-M
Prix127.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MATA30GYPL-3-RT-M

MATA30GYPL-3-RT-M MATA30GYPL-3-RT-M - GM
N° D’ARTICLE MI15268668
N° MFRMATA30GYPL-3-RT-M
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
Prix127.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Tricot sans couture ATA® mélangé à un gant de placage en coton - Poids lourd
  • Caractéristiques
    Le mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314630668

Aperçu

Description du fabricant
MATA30GYPL-3-RT-M MATA30GYPL-3-RT-M - GM
  • Le mélange de la technologie ATA® est exceptionnellement confortable, offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels et est intrinsèquement ignifuge
  • Le placage en coton maximise le confort
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Fabriqué aux États-Unis