Motion
USM-1167-M
USM-1167-M USM-1167-M - ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI15268679
N° MFRUSM-1167-M
Prix235.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-1167-M USM-1167-M - ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI15268679
N° MFRUSM-1167-M
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
Prix235.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’un de nos gants 100 % métal avancés, l’USM-1167 est doté d’un ressort hélicoïdal entièrement intégré et autoréglable au poignet pour un ajustement sûr et confortable qui ne pincera pas. Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement soutiennent la sécurité des travailleurs avec le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible ainsi qu’une protection exceptionnelle contre les coups de poignard et les perforations.
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Gants en mailles d’acier inoxydable avec fermeture à ressort hélicoïdal - Longueur du poignet
  • Caractéristiques
    Les gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire. L’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
  • Numéro CUP du fabricant
    616314843952

Aperçu

Description du fabricant
USM-1167-M USM-1167-M - ACIER INOXYDABLE
  • Les gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire; l’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
  • 100 % des gants entièrement en métal sont dotés d’un ressort hélicoïdal entièrement fermé et autoréglable au poignet pour un ajustement sûr et confortable
  • Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale et un raccordement à 4 anneaux sur l’ensemble
  • Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
  • Conforme à la norme 21 CFR; approuvé pour le contact direct avec les aliments
  • Entièrement enfermée dans du filet, la fermeture à ressort hélicoïdal ne pincera pas la peau et ne tirera pas les poils du bras pour plus de confort et de durabilité