Motion
156-4-16/12
156-4-16/12 156-4-16/12 - CLS 4 RBBR INS
N° D’ARTICLE MI15268898
N° MFR156-4-16/12
Prix867.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
156-4-16/12 156-4-16/12 - CLS 4 RBBR INS
N° D’ARTICLE MI15268898
N° MFR156-4-16/12
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
Prix867.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    12"

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Gants isolants en caoutchouc de classe 4 avec manchette roulée perlée - 16 po
  • Matériel
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
156-4-16/12 156-4-16/12 - CLS 4 RBBR INS
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 .