Motion
154-2-14/11.5
154-2-14/11.5 154-2-14/11.5 - CLS 2 RBBR
N° D’ARTICLE MI15269157
N° MFR154-2-14/11.5
Prix523.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
154-2-14/11.5 154-2-14/11.5 - CLS 2 RBBR
N° D’ARTICLE MI15269157
N° MFR154-2-14/11.5
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
Prix523.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11.5"

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Bell
  • Description
    Gants isolants en caoutchouc de classe 2 avec manchette de cloche - 14 po
  • Matériel
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
154-2-14/11.5 154-2-14/11.5 - CLS 2 RBBR
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Le poignet de Bell augmente le confort au travail
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 .

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté