Motion
159-2-18/10.5
159-2-18/10.5 159-2-18/10.5 - CLS 2 RBBR
N° D’ARTICLE MI15269160
N° MFR159-2-18/10.5
Prix586.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
159-2-18/10.5 159-2-18/10.5 - CLS 2 RBBR
N° D’ARTICLE MI15269160
N° MFR159-2-18/10.5
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
Prix586.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10.5"

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Bell
  • Description
    Gants isolants en caoutchouc de classe 2 avec manchette de cloche - 18 po
  • Matériel
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
159-2-18/10.5 159-2-18/10.5 - CLS 2 RBBR
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Le poignet de Bell augmente le confort au travail
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120