Motion
152-2-14/8.5
152-2-14/8.5 152-2-14/8.5 - CLS 2 RBBR I
N° D’ARTICLE MI15269197
N° MFR152-2-14/8.5
Prix355.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
152-2-14/8.5 152-2-14/8.5 - CLS 2 RBBR I
N° D’ARTICLE MI15269197
N° MFR152-2-14/8.5
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
Prix355.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8.5"

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Description
    Gants isolés en caoutchouc avec manchettes droites, classe 2 - 14 po

Aperçu

Description du fabricant
152-2-14/8.5 152-2-14/8.5 - CLS 2 RBBR I
  • La forme profilée réduit la fatigue de la main
  • La construction en caoutchouc naturel offre les propriétés diélectriques requises combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Sans silicone
  • Numéroté individuellement pour la traçabilité et estampillé avec la date de fabrication en usine
  • Conforme à la norme ANSI/ASTM D120 .